Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 150und165 mm Bohrung Ø 12 mm erweiterbar auf Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44771225
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44771225
EAN/GTIN:
     4007220509876
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Zum Aufspannen von Fächerrädern und POLINOX-Schleifrädern auf Antriebsspindeln. Die Spannflansche sind so konstruiert, dass sie innerhalb des Werkzeuges versenkt liegen.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
Passend für Ø:
150, 165 mm
Ø Bohrung, max.:
22.2 mm
Ø Bohrung:
12 mm
Ø Außen:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Flansch für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 150und165 mm Bohrung Ø 12 mm erweiterbar auf Ø 22 mm
SAP EAN Stck.:
4007220509876
Zolltarif-Nr.:
73181900
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
65.472 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.12 kg
SAP Länge (VE):
62 mm
SAP Breite (VE):
48 mm
SAP Höhe (VE):
22 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Flansche
ECLASS 12.0:
21029090
ECLASS 7.0:
21029215
ECLASS 8.1:
21029290
ECLASS 9.1:
21029290
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21029290
ECLASS 11.1:
21029090
Vorteile:
Anpassung an vorhandene Antriebsspindel durch Aufbohren möglich. | Stirnseitiger Einsatz sehr eng an Kanten und in Winkeln möglich durch spezielles Aufspannsystem.
Antriebsarten:
Schleifbock | Biegwellenantrieb | Geradschleifer
AAO663:
4007220509876
AAO676:
44771225
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Flansch für Lamellen-und POLINOX-Vliesräder Ø 150und165 mm Bohrung Ø 12 mm erweiterbar auf Ø 22 mm
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Reduzierflansch, Reduzierflansch Rohre, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, Flansche, Reduzierflansche
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.