Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller mit Spannmutter Ø 115 GT M10 für Winkelschleifer 115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44890020
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44890020
EAN/GTIN:
     4007220668047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller für optimale Konturenanpassung aufgrund hoher Flexibilität. Entspricht ISO 15636.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
GT 115
RPM, max.:
13300 RPM
Passend für Ø:
115 mm
Passend für:
Winkelschleifer 115, Aufnahme M10
Ausführung:
keine Angabe
Ø Gewinde:
M10
Ausgabename > 80 Zeichen:
Stützteller mit Spannmutter Ø 115 GT M10 für Winkelschleifer 115
SAP EAN Stck.:
4007220668047
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Die passende Spannmutter wird mitgeliefert.
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
BG | CH | DE
SAP Volumen (VE):
600 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.111 kg
SAP Länge (VE):
123 mm
SAP Breite (VE):
122 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Stützteller
ECLASS 12.0:
21012708
ECLASS 7.0:
21019218
ECLASS 8.1:
21019218
ECLASS 9.1:
21019218
proficlass 5.0:
AAA024c004
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21019218
ECLASS 11.1:
21012708
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
Fiberschleifer gemäß ISO 15636 mit Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen.
AAO663:
4007220668047
AAO676:
44890020
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Stützteller mit Spannmutter Ø 115 GT M10 für Winkelschleifer 115
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890110
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.