Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Schleifbogen Korund 230x280mm BP A80 universell für Holz, Farbe und Lack


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     214K-4007220622551
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45015208
EAN/GTIN:
     4007220622551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Das Schleifmittel Korund A ist die kostengünstige Alternative für normale Beanspruchung bei der Bearbeitung von lackierten Flächen auf Holz und Metallen. Blattware Papier entspricht ISO 21948. Die Körnung 80 wird in der Verpackungseinheit 50 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Schleifmittel:
Korund A
Korngröße:
80
Länge:
280 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Papier Schleifbogen Korund 230x280mm BP A80 universell für Holz, Farbe und Lack
SAP EAN Stck.:
4007220343104
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 68052000 | 6805200000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
4822 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.03 kg
SAP Länge (VE):
235 mm
SAP Breite (VE):
285 mm
SAP Höhe (VE):
72 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Blattware Papier
ECLASS 12.0:
21011326
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA027c019
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011326
ECLASS 11.1:
21011326
Vorteile:
Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Qualität. | Gute Kornhaftung auf stabilem Papier. | Gute Schleifleistung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Temperguss | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen | Zink
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Bei Bedarf auf das erforderliche Maß reißen.
AAO663:
4007220622551
AAO676:
45015208
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Papier Schleifbogen Korund 230x280mm BP A80 universell für Holz, Farbe und Lack
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Nassschleifpapier, metall schleifpapier, Schleifmittel auf Unterlage, Blattware Papier, Ausführung Korund A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
3210
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,74*
€ 0,94*
1 Tag
3210
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,71*
€ 0,94*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 0,96*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,79*
€ 1,03*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,06*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Box
ab 300 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 94,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.