Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Korund Klettscheibe KSS Ø 125 A120 8 Absauglöcher für Exzenterschleifer


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-45017012
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45017012
EAN/GTIN:
     4007220588062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Für universelle Schleifaufgaben von Grob- bis Feinschliff in Industrie und Handwerk. Klettscheiben eignen sich zum Feinschleifen großer Flächen mit Exzenterschleifern und sind universell auf Metallen, Holz, Kunststoffen und Lack einsetzbar. Die Klettscheiben mit Absauglöchern sind gemäß ISO 21951 in der Form A ausgeführt: 8 Absauglöcher Ø 10 mm, Teilkreis 65 mm, ISO 21951 – Nenngröße 9
Weitere Informationen:
Anzahl, Lochung:
8 Stück
Schleifmittel:
Korund A
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
120
Ausgabename > 80 Zeichen:
Universal Korund Klettscheibe KSS Ø 125 A120 8 Absauglöcher für Exzenterschleifer
SAP EAN Stck.:
4007220307717
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68053000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
697 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.008 kg
SAP Länge (VE):
134 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
40 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Klettschleifscheiben Papier
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA023c028
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel und hohe Schleifleistung. | Höchste Standzeit durch geringes Zusetzen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kupfer | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Flächenbearbeitung | Reinigen | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Exzenterschleifer
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO663:
4007220588062
AAO676:
45017012
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Korund A
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Universal Korund Klettscheibe KSS Ø 125 A120 8 Absauglöcher für Exzenterschleifer
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
120 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Korund A
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2594
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,70*
4 Tage
unbekannt
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,5329*
€ 0,7037*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,75*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,5308*
€ 0,7808*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,79*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,67*
€ 0,80
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,64*
€ 0,76
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,57*
€ 0,68
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,63*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017778
ab € 24,45*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
45017780
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.