Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT 150x3,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1690S-4025100135
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61322222
EAN/GTIN:
     4007220162248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
10200 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
3 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EHT 150x3,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220239803
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 680422180000
Herkunftsland:
DE | ES | ZA
SAP Volumen (VE):
2042 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.128 kg
SAP Länge (VE):
155 mm
SAP Breite (VE):
155 mm
SAP Höhe (VE):
85 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220162248
AAO676:
61322222
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EHT 150x3,0x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, trennscheibe 22x3, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
56
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,25*
9 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,27*
2 Tage
172
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 61,17*
€ 76,92*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 77,88*
7 Tage
182
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 63,76*
€ 80,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 106,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.