Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 150-1,6 SG ALU


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61323116
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     61323116
EAN/GTIN:
     4007220953426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

 

Technische Daten:

  • Max. RPM: 10200 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1.6 mm
  • Schleifmittel: Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm

Vorteile:

  • Spezielle Schleifmittelmischung und Bindungstechnologie verhindern ein Zuschmieren der Trennscheibe – selbst auf weichem, zähen Aluminium.
  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
  • Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Aluminium
  • Weitere NE-Metalle

Bearbeitungsaufgaben:

  • Trennen von Profilen
  • Trennen von Blechen
  • Trennen von Vollmaterial
  • Erzeugen von Durchbrüchen

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer

PFERDEFFICIENCY:

  • PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
  • PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
10200 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
1.6 mm
Schleifmittel:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
150 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Trennscheibe EHT 150x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG ALU für Alu | Trennscheiben SG ALU ★★★☆
EAN Stck.:
4007220245026
Produkthierarchie:
06020203 | 06020206
EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
1391 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.07 kg
Länge (VE):
162 mm
Breite (VE):
162 mm
Höhe (VE):
53 mm
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Spezielle Schleifmittelmischung und Bindungstechnologie verhindern ein Zuschmieren der Trennscheibe – selbst auf weichem, zähen Aluminium. | Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. | Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar. | Dünne und gratarme Trennschnitte. | Komfortabel und sicher. | Schnelle Trennschnitte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG ALU ★★★☆
AAO663:
4007220953426
AAO676:
61323116
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
4945
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,62*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 2,65*
4 Tage
5570
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 2,77*
3 Tage
5545
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,24*
€ 2,85*
3 Tage
5545
25
pro Box
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 2,86*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 65,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.