Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61324222
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324222
EAN/GTIN:
     4007220162309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite:
3.2 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220239919
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
6804220401 | 6804221000 | 68042218
Herkunftsland:
DE | ES | ZA
SAP Volumen (VE):
6336 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.298 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220162309
AAO676:
61324222
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe 230x3,2, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.