Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+ALU für Guss/Alu


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61324802
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61324802
EAN/GTIN:
     4007220522929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Trennscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Trennscheibe mit hoher Trennleistung, guter Standzeit und hoher Seitenstabilität.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite:
3.2 mm
Schleifmittel:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+ALU für Guss/Alu
SAP EAN Stck.:
4007220239971
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
7200 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.328 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
125 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG CAST+ALU ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Verstärkte Gewebearmierung für den rauen Gießereieinsatz gewährleistet höchste Sicherheit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch gute Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS) | Aluminiumlegierungen hart
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG CAST+ALU ★★★☆
AAO663:
4007220522929
AAO676:
61324802
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG CAST+ALU für Guss/Alu
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, pferd trennscheibe 230x3,2, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Gießerei-Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1440
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,04*
€ 4,96*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,00*
7 Tage
1000
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,00*
15 Tage
1440
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 5,28*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 5,45*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.