Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 180-2,9 SG STEEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61326322
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     61326322
EAN/GTIN:
     4007220522639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.

 

Technische Daten:

  • Max. RPM: 8500 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 2.9 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 180 mm

Vorteile:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Stahl

Bearbeitungsaufgaben:

  • Trennen von Profilen
  • Trennen von Blechen
  • Trennen von Vollmaterial
  • Erzeugen von Durchbrüchen

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Max. RPM:
8500 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
2.9 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
180 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Trennscheibe EHT 180x2,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEEL für Stahl | Trennscheiben SG STEEL ★★★☆
EAN Stck.:
4007220240014
Produkthierarchie:
06020201 | 06020202
EAN-Typ:
AR
Herkunftsland:
ES
Volumen (VE):
3287 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.162 kg
Länge (VE):
186 mm
Breite (VE):
186 mm
Höhe (VE):
95 mm
ECLASS 12.0:
21011329
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011329
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011329
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220522639
AAO676:
61326322
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.