Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1690-4025065178
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61326410
EAN/GTIN:
     4007220807729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8500 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
1.6 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220236154
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
1488 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.103 kg
SAP Länge (VE):
187 mm
SAP Breite (VE):
185 mm
SAP Höhe (VE):
43 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG STEELOX ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. | Dünne und gratarme Trennschnitte. | Komfortabel und sicher. | Schnelle Trennschnitte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG STEELOX ★★★☆
AAO663:
4007220807729
AAO676:
61326410
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EHT 180x1,6x22,23 mm gerade Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 180x22,23mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 180mm, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,16*
€ 2,85*
2 Tage
12500
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 2,86*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 2,89*
2 Tage
475
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 2,94*
7 Tage
12505
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,27*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500761
ab € 24,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33500760
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.