Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Trennscheiben EHT 230-1,9 SG INOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61328124
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     61328124
EAN/GTIN:
     4007220095942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD. Das PFERD-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD.

 

Technische Daten:

  • Max. RPM: 6600 RPM
  • Form: EHT / 41 / T1
  • Breite metrisch: 1.9 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • ø Außen metrisch: 230 mm

Vorteile:

  • Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
  • Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
  • Dünne und gratarme Trennschnitte.
  • Komfortabel und sicher.
  • Schnelle Trennschnitte.

Bearbeitbare Werkstoffe:

  • Edelstahl (INOX)

Bearbeitungsaufgaben:

  • Trennen von Profilen
  • Trennen von Blechen
  • Trennen von Vollmaterial
  • Erzeugen von Durchbrüchen

Antriebsarten:

  • Winkelschleifer

PFERDEFFICIENCY:

  • PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
  • PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Weitere Informationen:
Max. RPM:
6600 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite metrisch:
1.9 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
ø Außen metrisch:
230 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Trennscheibe EHT 230x1,9x22,23 mm gerade Leistungslinie SG INOX für Edelstahl | Trennscheiben SG INOX ★★★☆
EAN Stck.:
4007220236178
Produkthierarchie:
06020208
EAN-Typ:
AR
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
Herkunftsland:
DE
Volumen (VE):
3324 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.186 kg
Länge (VE):
243 mm
Breite (VE):
240 mm
Höhe (VE):
57 mm
ECLASS 12.0:
21011333
UNSPSC 25.0901:
31191600
ECLASS 13.0:
21011333
ETIM 9.0:
EC000173
ETIM 8.0:
EC000173
ECLASS 14.0:
21011333
ECLASS 7.1:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. | Dünne und gratarme Trennschnitte. | Komfortabel und sicher. | Schnelle Trennschnitte.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG INOX ★★★☆
AAO663:
4007220095942
AAO676:
61328124
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD TOOLS
33500761
ab € 24,50*
Zubehör
PFERD TOOLS
33500760
ab € 24,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.