Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT 230x2,3x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-61328712
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61328712
EAN/GTIN:
     4007220522783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit. Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
2.3 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EHT 230x2,3x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220240182
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
4320 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.216 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SGP STEELOX ★★★★
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Herausragende Standzeit auf dünnen Blechen und Profilen durch verschleißfestes Bindungssystem. | Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von dünnen Blechen und Profilen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SGP STEELOX ★★★★
AAO663:
4007220522783
AAO676:
61328712
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EHT 230x2,3x22,23 mm gerade Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd trennscheibe d230, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 230mm, Trennscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1995
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,00*
€ 6,25*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,31*
7 Tage
1000
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,31*
6 Tage
1845
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 6,68*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 6,84*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Box
ab 50 Boxen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 156,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.