Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT 125x2,4x22,23 mm gerade Leistungslinie SG ALU für Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-61331550
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61331550
EAN/GTIN:
     4007220617786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Aluminium und weitere NE-Metalle mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Form:
EHT / 41 / T1
Breite:
2.4 mm
Schleifmittel:
Korund A und Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EHT 125x2,4x22,23 mm gerade Leistungslinie SG ALU für Alu
SAP EAN Stck.:
4007220236277
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
1217 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.064 kg
SAP Länge (VE):
130 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
72 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben SG ALU ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA036c064
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Spezielle Schleifmittelmischung und Bindungstechnologie verhindern ein Zuschmieren der Trennscheibe – selbst auf weichem, zähen Aluminium. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. | Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen. Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben:
Erzeugen von Durchbrüchen | Trennen von Blechen | Trennen von Profilen | Trennen von Vollmaterial
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
SG ALU ★★★☆
AAO663:
4007220617786
AAO676:
61331550
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EHT 125x2,4x22,23 mm gerade Leistungslinie SG ALU für Alu
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, trennscheiben pferd, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.