Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5VQEQ-61341223 Herst.-Nr.: 61341223 EAN/GTIN: 4007220096239 |
| | |
|
| | |
| Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Technische Daten:- Max. RPM: 12200 RPM
- Form: EH / 42 / T27
- Breite metrisch: 2.4 mm
- Schleifmittel: Korund A
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- ø Außen metrisch: 125 mm
Vorteile:- Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung.
- Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:Bearbeitungsaufgaben:- Trennen von Profilen
- Trennen von Blechen
- Trennen von Vollmaterial
- Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten:Weitere Informationen: | | Max. RPM: | 12200 RPM | Form: | EH / 42 / T27 | Breite metrisch: | 2.4 mm | Schleifmittel: | Korund A | Ø Bohrung: | 22.23 mm | ø Außen metrisch: | 125 mm | Produkt Ausgabename web für bmecat: | PFERD Trennscheibe EH 125x2,4x22,23 mm gekröpft Leistungslinie SG INOX für Edelstahl | Trennscheiben SG INOX ★★★☆ | EAN Stck.: | 4007220240915 | Produkthierarchie: | 06020208 | EAN-Typ: | AR | Herkunftsland: | ES | Volumen (VE): | 1555 CCM | Brutto Gewicht (Stück): | 0.069 kg | Länge (VE): | 130 mm | Breite (VE): | 130 mm | Höhe (VE): | 92 mm | ECLASS 12.0: | 21011333 | UNSPSC 25.0901: | 31191600 | ECLASS 13.0: | 21011333 | ETIM 9.0: | EC000173 | ETIM 8.0: | EC000173 | ECLASS 14.0: | 21011333 | ECLASS 7.1: | 21011390 | ECLASS 8.1: | 21011390 | ECLASS 9.1: | 21011390 | ECLASS 10.1: | 21011333 | ECLASS 11.1: | 21011333 | Vorteile: | Schneller Arbeitsfortschritt durch gute Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit. | Bearbeitbare Werkstoffe: | Edelstahl (INOX) | Bearbeitungsaufgaben: | Trennen von Profilen | Trennen von Blechen | Trennen von Vollmaterial | Erzeugen von Durchbrüchen | Antriebsarten: | Winkelschleifer | AAO057: | SG INOX ★★★☆ | AAO663: | 4007220096239 | AAO676: | 61341223 | AAO677: | PFERD | AAO742: | PFERD | AAU731: | Trennscheiben | AAU732: | Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben | AAY812: | 4007220000007 | ABA669: | https://www.pferd.com |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5VQEQ | | | | 25 | | pro Box | € 5,00* | ab € 1,81* | € 2,37* | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,40* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,84* | € 2,40* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,90* | € 2,53* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,45* | ab € 2,01* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5VQEQ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,81* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 59,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5VQEQ | | Versand: Lager 5VQEQ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ | | | Zeitraum: | innerhalb von 90 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|