Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe E 100x6,3x16 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62010720
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62010720
EAN/GTIN:
     4007220643273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe inox pferd
schruppscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
15300 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite:
6.3 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
16 mm
Ø Außen:
100 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schruppscheibe E 100x6,3x16 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220244111
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES | TW
SAP Volumen (VE):
876 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.112 kg
SAP Länge (VE):
106 mm
SAP Breite (VE):
106 mm
SAP Höhe (VE):
78 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schruppscheiben PSF STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit. | Gute Standzeit. | Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
PSF STEELOX ★★☆☆
AAO663:
4007220643273
AAO676:
62010720
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schruppscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schruppscheibe E 100x6,3x16 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, Schruppscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,48*
€ 2,05*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,07*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,07*
6 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,54*
€ 2,18*
4 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,64*
€ 2,25*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.