Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe E 180x4,6x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62017520
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62017520
EAN/GTIN:
     4007220807781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
8500 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite:
4.6 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
180 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schruppscheibe E 180x4,6x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220241707
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
2595 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.295 kg
SAP Länge (VE):
186 mm
SAP Breite (VE):
186 mm
SAP Höhe (VE):
75 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schruppscheiben PSF STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit. | Gute Standzeit. | Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Wurzelnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Optimal für die Wurzelnahtbearbeitung geeignet.
AAO057:
PSF STEELOX ★★☆☆
AAO663:
4007220807781
AAO676:
62017520
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schruppscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schruppscheibe E 180x4,6x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schruppscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
2755
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,13*
€ 2,86*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 2,87*
7 Tage
10
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 2,88*
5 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,02*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,34*
€ 3,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,13* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.