Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe E 230x8,3x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-62023831
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62023831
EAN/GTIN:
     4007220470602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheibe inox pferd
schruppscheiben 230mm
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher Wirtschaftlichkeit. Schruppscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Schleiffreudigkeit und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite:
8.3 mm
Schleifmittel:
Korund A
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schruppscheibe E 230x8,3x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220242032
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
6336 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.745 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schruppscheiben PSF STEELOX ★★☆☆
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar. | Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleiffreudigkeit. | Gute Standzeit. | Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet. Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
PSF STEELOX ★★☆☆
AAO663:
4007220470602
AAO676:
62023831
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schruppscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schruppscheibe E 230x8,3x22,23 mm Universallinie PSF STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe, Schruppscheiben, Universal-Linie PSF ★★☆☆
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
939
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 6,29*
8 Tage
845
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,36*
15 Tage
87
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,56*
7 Tage
1026
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,23*
€ 6,62*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.