Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe E 115x7,2x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics haptic
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Only permitted for grinding at an angle greater than 10°
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-62211300
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62211300
EAN/GTIN:
     4007220007112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
pferd schruppscheibe 115mm
schruppscheibe
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Hochleistungsschruppscheibe mit Keramikkorn für schnelles und wirtschaftliches Schleifen.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
13300 RPM
Form:
E / 27 / T27
Breite:
7.2 mm
Schleifmittel:
Keramikkorn CO
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
115 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schruppscheibe E 115x7,2x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220242148
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX, um den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Schruppscheiben CERAMIC STEELOX für perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68042218 | 6804224000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
1362 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.193 kg
SAP Länge (VE):
123 mm
SAP Breite (VE):
123 mm
SAP Höhe (VE):
90 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Schruppscheiben CERAMIC SGP STEELOX ★★★★
ECLASS 12.0:
21011329
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
AAA032c025
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011329
ECLASS 11.1:
21011329
Vorteile:
Ultimative Aggressivität und herausragende Standzeit durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie. | Einsparung von Arbeitskosten durch einen wesentlich schnelleren Arbeitsfortschritt im Vergleich zu konventionellen Schruppscheiben. | Kräfteschonendes Arbeiten.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Ausfugen | Entgraten | Flächenschliff | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
CERAMIC SGP STEELOX ★★★★
AAO663:
4007220007112
AAO676:
62211300
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Schruppscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Schruppscheibe E 115x7,2x22,23 mm CERAMIC Leistungslinie SG STEELOX für Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: pferd schruppscheibe, Schruppscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.