Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CC-GRIND-STRONG Schleifscheibe 125x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-64181125
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64181125
EAN/GTIN:
     4007220104484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
schruppscheiben 125 x 22,23 metall
schruppscheibe 125 mm
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Die CC-GRIND-STRONG ist der Zwischenschritt zwischen der klassischen Schruppscheibe (auch der Tragteller schleift mit) und der modernen Alternative CC-GRIND-SOLID (ergonomisches, schnelles Schleifen). Schleifscheibe für Stahl mit höchster Schleiffreudigkeit und herausragender Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Form:
CC-GRIND-STRONG
Schleifmittel:
Keramikkorn CO
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CC-GRIND-STRONG Schleifscheibe 125x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
SAP EAN Stck.:
4007220236307
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt CC-GRIND-STRONG, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt CC-GRIND-STRONG für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
2474 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.189 kg
SAP Länge (VE):
132 mm
SAP Breite (VE):
132 mm
SAP Höhe (VE):
142 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CC-GRIND-Schleifscheiben STRONG SG STEEL ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
21011318
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Dreifache Standzeit im Vergleich zur CC-GRIND-SOLID SG STEEL durch mitschleifenden Tragteller und drei Schleifmittellagen, die nacheinander abgearbeitet werden können. | Schnellster Arbeitsfortschritt durch hochaggressives Schleifmittel. | Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm und Vibrationen werden um 50 % verringert, Staub um 70 %. | Deutlich bessere Oberfläche im Vergleich zu Schruppscheiben.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Walzhaut | Zunder | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
CC-GRIND-STRONG SG STEEL ★★★☆
AAO663:
4007220104484
AAO676:
64181125
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Keramikkorn CO
AAU731:
CC-GRIND-Schleifscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
CC-GRIND-STRONG Schleifscheibe 125x22,23 mm COARSE Leistungslinie SG STEEL für Stahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Keramikkorn CO
Weitere Suchbegriffe: schruppscheibe stahl, CC-GRIND-Schleifscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, CC-GRIND-STRONG
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1287
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,20*
€ 6,45*
3 Tage
77
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 6,75*
7 Tage
4440
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,43*
€ 6,83*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,33*
€ 6,99*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.