Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Oberflächentechnik
>
Schleifscheibe
>
Haftschleifscheibe
>
Exzenterschleifblatt
>
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
>
Artikel
COMBICLICK SiC Fiberscheibe Ø 125 mm SIC60 für harte NE Metalle
Menge:
Box
Produktinformationen:
Pferd
icecat
Lager 5VQEQ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5VQEQ-64294106
Hersteller:
PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
64294106
EAN/GTIN:
4007220898932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Kunststoff-Exzenterschleifblatt
Das COMBICLICK-System besteht aus einem speziell entwickelten Stützteller und einer stabilen Halterung auf der Rückseite des Werkzeuges. Mit dem Stützteller können COMBICLICK-Werkzeuge auf handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Die besondere Geometrie der Kühlschlitze sorgt für einen hohen Luftdurchsatz, wodurch die thermische Belastung des Schleifmittels und des Werkstückes deutlich reduziert wird. Das Schnellspannsystem, die robuste Halterung, die sichere Arretierung des Werkzeuges und das integrierte Kühlsystem bewirken gegenüber herkömmlichen Werkzeugen eine bis zu 30 % geringere Werkstücktemperatur, 25 % höhere Zerspanungsleistung, 30 % höhere Standzeit und eine bessere Ausnutzung des Schleifmittels. Fiberschleifer von PFERD werden nach ISO 16057 in der Form A1 Ausführung F unter der Bezeichnung „Vulkanfiberschleifer“ hergestellt. Für universelle Schleifaufgaben an Bauteilen aus Aluminium, Kupfer, Bronze, Titan und faserverstärkten Kunststoffen. Besonders zu empfehlen für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet, wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Schleifmittel:
Siliciumcarbid SiC/C
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
60
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMBICLICK SiC Fiberscheibe Ø 125 mm SIC60 für harte NE Metalle
SAP EAN Stck.:
4007220312339
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
COMBICLICK-Stützteller bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBICLICK als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBICLICK für langes, ermüdungsarmes und ressourcenschonendes Arbeiten mit perfekten Ergebnissen in kürzester Zeit. Durch das patentierte Schnellspannsystem werden Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten reduziert.
Zolltarif-Nr.:
68053000 | 6805301000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2864 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.043 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
136 mm
SAP Höhe (VE):
81 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
COMBICLICK-Fiberschleifer
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA020c006
unspsc 6.0:
21011318
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Innovatives Schnellspannsystem garantiert komfortable Handhabung und kühlen Schliff. | Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und sehr hohe Abtragsleistung. | Gleichmäßiges Schliffbild durch hochwertige Schleifmittel. | Extrem schneller und einfacher Werkzeugwechsel reduziert die Prozesskosten. | Mit COMBICLICK werden Kratzer durch hervorstehende Spannteile vermieden und eine sehr hohe Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Schleifmittels erzielt.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Bronze | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Stein | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Egalisieren | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer | Akkuwinkelschleifer
Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 80 m/s. | Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
Anwendungsempfehlungen:
COMBICLICK-Fiberschleifer mit dem COMBICLICK-Stützteller auf handelsüblichen Winkelschleifern einsetzen. | Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. | Besonders weiches und flexibles Schleifverhalten im Stirnschliff.
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Durchmesser 125 mm
AAO663:
4007220898932
AAO676:
64294106
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Siliciumcarbid SiC/C
AAU731:
Schleifmittel auf Unterlage
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
COMBICLICK SiC Fiberscheibe Ø 125 mm SIC60 für harte NE Metalle
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
60 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Siliciumcarbid SiC/C
... >
Flexible Schleifmittel
>
Fiberscheiben
>
COMBICLICK-Fiberschleifer
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoff-Winkelschleifblatt
,
Metall-Exzenterschleifblatt
,
Metall-Winkelschleifblatt
,
Stein-Winkelschleifblatt
,
Fiber Scheibe
,
Fiber-Schleifscheibe
,
Fiberscheibe
,
Fiberschleifscheiben
,
Schleiffiberscheiben
,
Vulkanfiberscheibe
,
Winkelschleifblatt
,
fiberscheibe pferd 125mm
,
exzenter schleifscheibe
,
exzenter-schleifscheibe 125mm
,
Schleifmittel auf Unterlage
,
COMBICLICK-Fiberschleifer
,
Ausführung Siliciumcarbid SiC
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5VQEQ
1 Tag
261
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,57*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,59*
Lager 214
6 Tage
261
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,18*
€ 1,67*
Lager 2478
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,71*
Lager 1498
3 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,26*
€ 1,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Box
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,14*
€ 1,36
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen (
entspricht € 39,25* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 5VQEQ
Versand:
Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5VQEQ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 115/125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
64199012
ab € 20,27*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
64199002
ab € 20,11*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890162
ab € 22,96*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Hart Ø 125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890152
ab € 23,05*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 115/125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
44890160
ab € 20,19*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 115/125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 115und125
PFERD-Werkzeuge
44890150
ab € 20,19*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 125 mm Gewinde 5/8-11UNC für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890161
ab € 23,05*
Zubehör
COMBICLICK Stützteller Ø 125 mm Gewinde M14 für Winkelschleifer 125
PFERD-Werkzeuge
44890151
ab € 23,00*
Zubehör
Schleiföl 410 Fe in Spraydose für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,99*
Zubehör
Schleiföl 410/1 Fe in Kanister 1 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,31*
Zubehör
Schleiföl 410/5 Fe in Kanister 5 Liter für Stahl
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,64*
Zubehör
Schleiföl 411 NE in Spraydose für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,95*
Zubehör
Schleiföl 411/1 NE in Kanister 1 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,31*
Zubehör
Schleiföl 411/5 NE in Kanister 5 Liter für Buntmetall und Edelstahl
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,87*
Zubehör
Schleiföl 412 ALU in Spraydose für Aluminium
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen