Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFAN CURVE Fächerscheibe PFR 125x22,23 mm Breite M Z40 SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-67689052
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     67689052
EAN/GTIN:
     4007220790151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Die patentierte Fächerscheibe POLIFAN-CURVE wurde speziell für die Kehlnahtbearbeitung entwickelt. Sie ist die weltweit einzige Fächerscheibe, die sowohl auf der Schleifseite als auch auf der Rückseite sowie am Radius mit Lamellen belegt ist. Hochleistungsfächerscheibe für maximalen Materialabtrag auf Stahl und Edelstahl (INOX).
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Form:
PFR CURVE
Größe:
M (11 mm)
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z
Kehlnahtradius:
5 mm
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Bohrung Zusatz:
ohne
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
40
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFAN CURVE Fächerscheibe PFR 125x22,23 mm Breite M Z40 SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl (10)
SAP EAN Stck.:
4007220263907
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Fächerscheiben POLIFAN-CURVE, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Fächerscheiben POLIFAN-CURVE für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68051000 | 6805100000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
2334 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.116 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
136 mm
SAP Höhe (VE):
66 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIFAN-Fächerscheiben Zirkonkorund Z SGP CURVE STEELOX ★★★★
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA019c023
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Hohe Abtragsleistung sichert einen schnellen Arbeitsfortschritt und damit deutliche Einsparung von Lohnkosten. | Herausragende Standzeit bei der Bearbeitung von Kehlnähten. | Präzises und optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Kehlnahtbearbeitung | Schweißnahtbearbeitung
Antriebsarten:
Winkelschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Nach Verschleiß am Umfang weiter wie eine konventionelle Fächerscheibe einsetzbar. | Für Kehlnahtradien > 5 mm bzw. einer Schweißnahtdicke (a-Maß) ≤ 6 mm bei 90°-Stoß, Breite am Radius: 11 mm
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Z SGP CURVE STEELOX ★★★★
AAO663:
4007220790151
AAO676:
67689052
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Zirkonkorund Z
AAU731:
POLIFAN-Fächerscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
POLIFAN CURVE Fächerscheibe PFR 125x22,23 mm Breite M Z40 SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl (10)
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Zirkonkorund Z
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheiben 125 mm, POLIFAN-Fächerscheiben, Spezial-Linie SGP ★★★★, POLIFAN-CURVE
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.