Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN-Schleifscheibe Kunstharz 11V9 PH 100mm B151 (mittel) Trockenschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-68661032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68661032
EAN/GTIN:
     4007220535646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bornitrid-Schleifscheibe
CBN-Schleifscheibe
bornitrid schleifscheibe
Kunstharzgebundene CBN-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Hochleistungsbindung für kühlen Trockenschliff bei geringer Zustellung. Nur für 11V9 und 12V9 bis Durchmesser 150 mm.
Weitere Informationen:
Form:
11V9
Ausführung:
PH 4.2
Breite, Belag:
10 mm
Ø Bohrung:
20 mm
Ø Außen:
100 mm
Korngröße:
B 151
Höhe, Belag:
2 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CBN-Schleifscheibe Kunstharz 11V9 PH 100mm B151 (mittel) Trockenschliff
SAP EAN Stck.:
4007220535646
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
68042212
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
845 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.181 kg
SAP Länge (VE):
130 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
50 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CBN-Schleifwerkzeuge Form 11V9
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 7.0:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Die Belageigenschaften der Kunstharzbindung lassen sich optimal auf die Bearbeitungsaufgabe abstimmen. | Leicht abrichtbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Einsatzstähle | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Werkzeugstähle
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung | Schärfen | Schlichten
Antriebsarten:
Werkzeugmaschine
Anwendungsempfehlungen:
Ein größerer Durchmesser D ermöglicht durch bessere thermische und kinematische Bedingungen eine höhere Wirtschaftlichkeit. | Die Belagbreite W bzw. U stets schmaler als das zu schleifende Werkstück wählen. | Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schäden am Werkstück. Bindungen, die für den Trockenschliff ausgelegt sind, können im Ausnahmefall auch im Nassschliff eingesetzt werden. | Eine größere Schleifbelagdicke X beeinflusst die Materialkosten für CBN und die Bindung, die Fertigungskosten jedoch nur unwesentlich. Eine größere Schleifbelagdicke X ist daher i. d. R. wirtschaftlicher.
AAO057:
CBN-Schleifscheibe Form 11V9
AAO663:
4007220535646
AAO676:
68661032
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
CBN-Schleifscheibe Kunstharz 11V9 PH 100mm B151 (mittel) Trockenschliff
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
B 151 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
B 151 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, CBN-Schleifscheiben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,62*
€ 392,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,36*
€ 377,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,23*
€ 362,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
68402413
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.