Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CBN-Schleifscheibe Kunstharz 4BT9 PHT 100mm B126 (mittel) Trocken- und Nassschliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use with hand-held grinding machine (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     C1165-68665101
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     68665101
EAN/GTIN:
     4007220350126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bornitrid-Schleifscheibe
CBN-Schleifscheibe
bornitrid schleifscheibe
Kunstharzgebundene CBN-Schleifscheiben werden häufig zum Schleifen von Hartmetall- bzw. HSS-Werkzeugen, aber auch in anderen Produktionsschleifprozessen, eingesetzt. Sie werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff verwendet. Phenolharzbindung für Hochleistungstrockenschliff. Der Bindungstyp PHT ist für den Trockenschliff ausgelegt und ermöglicht auch ohne Kühlmittel einen kühlen Schliff.
Weitere Informationen:
Form:
4BT9
Konzentration:
C 75
Ausführung:
PHT
Breite, Schleifrand:
6 mm
Ø Bohrung:
20 mm
Ø Außen:
100 mm
Korngröße:
B 126
Höhe, Belag:
1 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
CBN-Schleifscheibe Kunstharz 4BT9 PHT 100mm B126 (mittel) Trocken- und Nassschliff
SAP EAN Stck.:
4007220350126
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.
Zolltarif-Nr.:
68042212
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
845 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.115 kg
SAP Länge (VE):
130 mm
SAP Breite (VE):
130 mm
SAP Höhe (VE):
50 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
CBN-Schleifwerkzeuge Form 4BT9
ECLASS 12.0:
21011319
ECLASS 7.0:
21011319
ECLASS 8.1:
21011319
ECLASS 9.1:
21011319
proficlass 5.0:
EAB826c032
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011319
ECLASS 11.1:
21011319
Vorteile:
Die Belageigenschaften der Kunstharzbindung lassen sich optimal auf die Bearbeitungsaufgabe abstimmen. | Leicht abrichtbar.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Einsatzstähle | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Werkzeugstähle
Bearbeitungsaufgaben:
Kantenbearbeitung | Schärfen | Schlichten
Antriebsarten:
Werkzeugmaschine
Anwendungsempfehlungen:
Ein größerer Durchmesser D ermöglicht durch bessere thermische und kinematische Bedingungen eine höhere Wirtschaftlichkeit. | Die Belagbreite W bzw. U stets schmaler als das zu schleifende Werkstück wählen. | Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß und die Gefahr thermischer Schäden am Werkstück. Bindungen, die für den Trockenschliff ausgelegt sind, können im Ausnahmefall auch im Nassschliff eingesetzt werden. | Eine größere Schleifbelagdicke X beeinflusst die Materialkosten für CBN und die Bindung, die Fertigungskosten jedoch nur unwesentlich. Eine größere Schleifbelagdicke X ist daher i. d. R. wirtschaftlicher.
AAO057:
CBN-Schleifscheibe Form 4BT9
AAO663:
4007220350126
AAO676:
68665101
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Diamant- und CBN-Werkzeuge
AAW338:
CBN-Schleifscheibe Kunstharz 4BT9 PHT 100mm B126 (mittel) Trocken- und Nassschliff
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
100 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
B 126 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
B 126 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheiben, CBN-Schleifscheiben
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,48*
€ 455,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,33*
€ 437,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,02*
€ 420,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
68402413
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.