Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft ZIRKON Leistungslinie SG CAST für Guss


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use for face grinding (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-69120642
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69120642
EAN/GTIN:
     4007220340875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Für den rauen Einsatz in Gießereien und Putzereien bietet PFERD besonders robuste Trennscheiben an, die auch unter diesen Bedingungen höchste Sicherheit gewährleisten und Höchstleistungen erzielen. Sie sind optimiert für den Einsatz auf Druckluft-Turbinen- und Hochfrequenz-Winkelschleifern. Für den Einsatz in Gießereien und Putzereien optimierte Trennscheibe mit hoher Trennleistung, höchster Standzeit und hoher Seitenstabilität.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
6600 RPM
Form:
EH / 42 / T27
Breite:
3.2 mm
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z und Siliciumcarbid SiC/C
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
230 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft ZIRKON Leistungslinie SG CAST für Guss
SAP EAN Stck.:
4007220243022
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
68042218
Herkunftsland:
ES
SAP Volumen (VE):
6336 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.311 kg
SAP Länge (VE):
240 mm
SAP Breite (VE):
240 mm
SAP Höhe (VE):
110 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Trennscheiben ZIRKON SG CAST ★★★☆
ECLASS 12.0:
21011333
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
21011315
unspsc 6.0:
21011315
ECLASS 10.1:
21011333
ECLASS 11.1:
21011333
Vorteile:
Verstärkte Gewebearmierung für den rauen Gießereieinsatz gewährleistet höchste Sicherheit. | Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung. | Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
Bearbeitungsaufgaben:
Trennen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAO057:
ZIRKON SG CAST ★★★☆
AAO663:
4007220340875
AAO676:
69120642
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Trennscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
Trennscheibe EH 230x3,2x22,23 mm gekröpft ZIRKON Leistungslinie SG CAST für Guss
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, pferd trennscheibe 230x3,2, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Trennscheiben, Leistungs-Linie SG ★★★☆, Gießerei-Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
1274
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,82*
€ 7,31*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 7,39*
7 Tage
1000
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 7,39*
6 Tage
1274
25
pro Box
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,81*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 7,92*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,82* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 182,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.