Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIFAN Fächerscheibe PFC 125x22,23 mm konisch Z40 Startlinie START STEELOX Stahl/Edelstahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Vorderansicht
Product picture Rückansicht
Application Pic 1
Ergonomics vibration
Ergonomics noise
Ergonomics emission
Ergonomics haptic
Efficiency energy
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-69300934
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69300934
EAN/GTIN:
     4007220110881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Die START-Linie bietet zuverlässige PFERD-Qualität für Handwerks- und Montagetätigkeiten. Das kompakte Programm umfasst die gängigsten Werkzeuge für Stahl und Edelstahl (INOX). Sie erreichen verlässliche Arbeitsergebnisse bei attraktiven Einstandskosten. POLIFAN-Fächerscheibe mit hoher Zerspanungsleistung und solider Standzeit.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
12200 RPM
Form:
PFC / B / T29
Schleifmittel:
Zirkonkorund Z
Ø Bohrung:
22.23 mm
Ø Außen:
125 mm
Korngröße:
40
Ausgabename > 80 Zeichen:
POLIFAN Fächerscheibe PFC 125x22,23 mm konisch Z40 Startlinie START STEELOX Stahl/Edelstahl
SAP EAN Stck.:
4007220914601
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort spürbar zu verbessern.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt POLIFAN-Fächerscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
68051000
Herkunftsland:
DE | ES
SAP Volumen (VE):
2334 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.093 kg
SAP Länge (VE):
260 mm
SAP Breite (VE):
136 mm
SAP Höhe (VE):
66 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
POLIFAN-Fächerscheiben Zirkonkorund Z START STEELOX ★☆☆☆
ECLASS 12.0:
21011318
ECLASS 7.0:
21011318
ECLASS 8.1:
21011318
ECLASS 9.1:
21011318
proficlass 5.0:
AAA019c023
unspsc 6.0:
31191506
ECLASS 10.1:
21011318
ECLASS 11.1:
21011318
Vorteile:
Schneller Arbeitsfortschritt und hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Zerspanungsleistung. | Solide Standzeit. | Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX) | Stahl
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenschliff | Schweißnahtbearbeitung | Stufenweises Feinschleifen
Antriebsarten:
Winkelschleifer
AAC895:
125 0173-1#05-AAA480#003
AAO057:
Z START
AAO663:
4007220110881
AAO676:
69300934
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAO866:
Zirkonkorund Z
AAU731:
POLIFAN-Fächerscheiben
AAU732:
Trenn-, Fächer- und Schruppscheiben
AAW338:
POLIFAN Fächerscheibe PFC 125x22,23 mm konisch Z40 Startlinie START STEELOX Stahl/Edelstahl
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAB376:
125 0173-1#05-AAA480#003
BAF525:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF528:
40 0173-1#05-AAA480#003
BAF953:
Zirkonkorund Z
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe k40 125mm pferd, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, POLIFAN-Fächerscheiben, Start-Linie START ★☆☆☆
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
5000
500
pro Box
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,52*
10 Tage
450
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,76*
2 Tage
930
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,48*
€ 2,05*
2 Tage
930
40
pro Box
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 2,08*
4 Tage
667
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,16*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 760,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.