Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 40 auf 25,4 mm (Breite 4,5 mm) mit Anschlagbund


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-69900009
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69900009
EAN/GTIN:
     4007220176306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Reduzierringe ermöglichen ein sicheres Anpassen der Standardbohrung auf ein geringeres Bohrungsmaß.
Weitere Informationen:
Breite:
4.5 mm
Ø Innen:
25.4 mm
Ø Außen:
40 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 40 auf 25,4 mm (Breite 4,5 mm) mit Anschlagbund
SAP EAN Stck.:
4007220356999
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
39174000
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
250 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.006 kg
SAP Länge (VE):
200 mm
SAP Breite (VE):
125 mm
SAP Höhe (VE):
10 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Reduzierringe
ECLASS 12.0:
21011392
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAB377c009
unspsc 6.0:
21029090
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21011392
Vorteile:
Flexible Anpassung an die Voraussetzungen der Antriebsmaschine. | Mit Anschlagbund, um ein Durchdrücken der Ringe durch die Scheibenbohrung zu vermeiden.
Sicherheitshinweise:
Achten Sie darauf, dass die Flansche auf der Antriebsmaschine hinterdreht sind, um die Werkzeuge sicher aufzuspannen.
AAO057:
Reduzieringe stationäre Trennscheiben
AAO663:
4007220176306
AAO676:
69900009
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Trennscheiben für stationären Einsatz
AAW338:
Reduzierring für Trennscheiben-Bohrung 40 auf 25,4 mm (Breite 4,5 mm) mit Anschlagbund
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
81
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,08*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,12*
4 Tage
81
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,56*
€ 2,25*
3 Tage
87
5
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,60*
€ 2,25*
3 Tage
87
35
pro Box
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,29*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Box
ab 25 Boxen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,87*
€ 2,23
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.