Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMPOSITE Rundbürste RBUP Ø 150x25x50,8 mm Bohrung SiC-Filament-Ø 1,14 mm Korn 80 stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-79183721
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     79183721
EAN/GTIN:
     4007220956588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste
Besonders aggressiv arbeitende Bürste. Aufgrund des Kunststoffbesatzes besonders gut zum Entgraten von schwierig zu bearbeitenden Bauteilen wie Zylinderköpfen oder Zahnrädern sowie zur Oberflächenbearbeitung geeignet. Speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Composite-Bürsten von PFERD sind speziell für den industriellen, automatisierten Einsatz entwickelt. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Bearbeitungsaufgaben und sind durch ihre variablen Aufspannmöglichkeiten auf vielen verschiedenen Antriebsmaschinen einsetzbar. Dies bietet den Vorteil, dass die Produktion und Nacharbeiten des Werkstückes auf der selben Maschine durchgeführt werden können. Hierdurch lassen sich lohnintensive, manuelle Arbeiten reduzieren und reproduzierbare Ergebnisse mit kurzen Taktzeiten erzielen. Für einen effizienten Einsatz müssen zahlreiche Anwendungsparameter wie z. B. Bearbeitungszeit und Vorschub aufeinander abgestimmt und die dazu passende Bürste ausgewählt werden. Bürsten mit Siliciumcarbid (SiC) eignen sich besonders gut für Entgratarbeiten und zur Oberflächenverbesserung. Rechteckiger Besatz [REC] eignet sich für Anwendungen, die besondere Ansprüche an die Aggressivität der Bürste stellen. Durch den größeren Querschnitt der Filamente sind diese steifer als runde Filamente und ermöglichen eine größere Kontaktfläche mit dem Werkstück. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.
Weitere Informationen:
RPM, max.:
3600 RPM
RPM, opt., von:
900 RPM
RPM, opt., bis:
1500 RPM
Breite:
25 mm
Aufnahmesystem:
Bohrung
Ø Bohrung:
50.8 mm
Ø Besatzmaterial:
1.14 mm
Ø Außen:
150 mm
Besatzmaterial:
Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße:
80
Länge, Besatz:
32 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
COMPOSITE Rundbürste RBUP Ø 150x25x50,8 mm Bohrung SiC-Filament-Ø 1,14 mm Korn 80 stationär
SAP EAN Stck.:
4007220956588
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Adapterpaare APM 50,8 bitte separat bestellen.
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt Composite-Bürsten, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt Composite-Bürsten für höchsten Abtrag in kürzester Zeit.
Zolltarif-Nr.:
96035000 | 9603500000
Herkunftsland:
DE | US
SAP Volumen (VE):
1166 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.364 kg
SAP Länge (VE):
161 mm
SAP Breite (VE):
161 mm
SAP Höhe (VE):
45 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rundbürsten ungezopft Composite, mit Bohrung
ECLASS 12.0:
21043619
ECLASS 7.0:
21043606
ECLASS 8.1:
21043606
ECLASS 9.1:
21043606
proficlass 5.0:
AAA162c005
unspsc 6.0:
21043606
ECLASS 10.1:
21043619
ECLASS 11.1:
21043619
Vorteile:
Schleifkörner sind in flexiblen Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch mit den Seiten arbeitet. | Für einen aggressiven Einsatz dank rechteckigem Besatz (REC). | Hohe Standzeit und aggressiver Bürsteffekt aufgrund sehr hoher Besatzdichte. | Extrem ruhiger Lauf aufgrund gleichmäßiger Verteilung des Besatzmaterials.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Gusseisen | Duroplaste | Weitere NE-Metalle | Edelstahl (INOX) | Stahl, Stahlguss | Thermoplaste | Holz
Bearbeitungsaufgaben:
Aufrauen | Entgraten | Reinigen | Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
Antriebsarten:
Biegwellenantrieb | Werkzeugmaschine | Roboter | Stationäre Maschinen | Geradschleifer
Anwendungsempfehlungen:
Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. | Die Ausführung REC (rechteckiger Besatz) eignet sich für einen aggressiven Einsatz mit Besatzmaterial SiC. | Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
AAO057:
Siliciumcarbid (SiC) / Rechteckiger Besatz (REC)
AAO663:
4007220956588
AAO676:
79183721
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Technische Bürsten
AAW338:
COMPOSITE Rundbürste RBUP Ø 150x25x50,8 mm Bohrung SiC-Filament-Ø 1,14 mm Korn 80 stationär
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: rundbürsten pferd sic, rundbürste, rundbürste sic, Technische Bürsten, Rundbürsten, ungezopft, COMPOSITE / mit Bohrung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
43595062
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.