Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftgeradschleifer PGTS 1/1100 DV 110.000 RPM/75 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Ergonomics emission
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80107320
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80107320
EAN/GTIN:
     4007220423417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Der Druckluft-Geradschleifer mit Turbinenmotor verfügt über eine Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich vorne.
Weitere Informationen:
Leistung ohne Öl:
75 Watt
Drehzahl ohne Öl:
110000 RPM
Spannzangengruppe:
15
Ventilausführung:
Dreh
Luftverbrauch, bei Last:
0.15 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
3 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.32 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
6 mm
Abluftaustritt:
vorne
Höhe:
30 mm
Länge:
140 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftgeradschleifer PGTS 1/1100 DV 110.000 RPM/75 Watt
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE | IE
SAP Volumen (VE):
2480 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.7 kg
SAP Länge (VE):
284 mm
SAP Breite (VE):
123 mm
SAP Höhe (VE):
71 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikgeradschleifer PGTS 1/1100
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
31191507
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Durch die hohe Drehzahl verfügt der Antrieb über eine hohe Schnittgeschwindigkeit für Hartmetallfrässtifte und Schleifstifte. | Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
AAO663:
4007220423417
AAO676:
80107320
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftgeradschleifer PGTS 1/1100 DV 110.000 RPM/75 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
140 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-geradschleifer pferd, druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Druckluft-Geradschleifer mit Turbinenmotor, Abluft nach vorne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 524,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,07*
€ 731,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,85*
€ 692,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,99*
€ 649,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,92*
€ 638,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 524,65*
€ 624,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.