Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roboterspindel PGAS 3/370 RS LL Linkslauf 37.000 RPM/320 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80115013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80115013
EAN/GTIN:
     4007220234051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Druckluft-Geradschleifer
Druckluftgeradschleifer
Roboterspindeln sind optimal für den stationären Einsatz in Roboterstationen, Werkzeugmaschinenund für den Einbau in Transferstraßen geeignet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme. Blitzkupplung, Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.
Weitere Informationen:
Leistung:
320 Watt
Drehzahl:
37000 RPM
Spannzangengruppe:
21
Drehrichtung:
Linkslauf
Außen-Ø Zuluftschlauch:
8 mm
Luftverbrauch, bei Last:
0.6 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.8 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
6 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
30 mm
Länge:
156 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Roboterspindel PGAS 3/370 RS LL Linkslauf 37.000 RPM/320 Watt
Neu im Jahr:
2022
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.838 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Roboterspindeln für stationären Einsatz PGAS 3/370 RS
ECLASS 12.0:
21060106
ECLASS 7.0:
21060106
ECLASS 8.1:
21060106
ECLASS 9.1:
21060106
proficlass 5.0:
AAC403c008
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060106
ECLASS 11.1:
21060106
Vorteile:
Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PGAS 3/370 RS
AAO663:
4007220234051
AAO676:
80115013
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Roboterspindel PGAS 3/370 RS LL Linkslauf 37.000 RPM/320 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
156 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
30 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Stabschleifer, Vertikalschleifer, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft geradschleifer, Druckluftantriebe, Roboterspindeln für den stationären Einsatz, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 847,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,01*
€ 1.125,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,18*
€ 1.060,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 884,69*
€ 1.052,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 877,58*
€ 1.044,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,56*
€ 1.028,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,61*
€ 1.014,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,17*
€ 1.008,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.