Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftwinkelschleifer PWAS 13/120 AVH für Ø 125 mm 12.000 RPM/1.100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Ergonomics vibration
Efficiency energy
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80204080
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80204080
EAN/GTIN:
     4007220896709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Der Antrieb besitzt eine Gewindewerkzeugaufnahme für Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Antrieb mit eingebautem Fliehkraftregler eignet sich für den schweren Einsatz. Er verfügt über einen Autobalancer an der Arbeitsspindel. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
1100 Watt
Drehzahl:
12000 RPM
Ventilausführung:
Hebel
Luftverbrauch, bei Last:
1.2 m³/min
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.5 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
13 mm
Ø Gewinde:
M14
Ø Werkzeugaufnahme:
22.23 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
98 mm
Länge:
285 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftwinkelschleifer PWAS 13/120 AVH für Ø 125 mm 12.000 RPM/1.100 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220896709
SAP EAN-Typ:
AR
PFERDERGONOMICS:
PFERDERGONOMICS empfiehlt den Antrieb, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken.
PFERDEFFICIENCY:
PFERDEFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.
Zolltarif-Nr.:
84671110 | 846711100000
Herkunftsland:
CH | DE | GB
SAP Volumen (VE):
31532 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
4.03 kg
SAP Länge (VE):
729 mm
SAP Breite (VE):
267 mm
SAP Höhe (VE):
162 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikwinkelschleifer PWAS 13/120
ECLASS 12.0:
21060107
ECLASS 7.0:
21060107
ECLASS 8.1:
21060107
ECLASS 9.1:
21060107
proficlass 5.0:
AAC393c006
unspsc 6.0:
21060107
ECLASS 10.1:
21060107
ECLASS 11.1:
21060107
Vorteile:
Der Antrieb ist durch seine Gewindeaufnahme optimal für die empfohlenen Werkzeuge mit Innengewinde oder Flanschaufnahme ausgelegt. Max. Werkzeugdurchmesser bis 125 mm. | Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet. | Maschine in robuster Bauform für den schweren Einsatz. | Durch den Autobalancer ist ein deutlich vibrationsärmeres Arbeiten möglich. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PWAS 13/120 AVH
AAO663:
4007220896709
AAO676:
80204080
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftwinkelschleifer PWAS 13/120 AVH für Ø 125 mm 12.000 RPM/1.100 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
285 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
98 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 990,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,84*
€ 1.310,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,06*
€ 1.268,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,33*
€ 1.229,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.009,27*
€ 1.201,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 998,86*
€ 1.188,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,93*
€ 1.179,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.