Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftwinkelschleifer PWSA 4/200 HV 20.000 RPM/300 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Disconnect the compressed air supply
Artikel-Nr.:
     C1165-80700277
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80700277
EAN/GTIN:
     4007220598184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der leistungsstarke Antrieb besitzt eine geringe Winkelkopfhöhe und eignet sich für den Einhandeinsatz. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 Watt
Drehzahl:
20000 RPM
Spannzangengruppe:
5
Ventilausführung:
Hebel
Luftverbrauch, bei Last:
0.42 m³/min
Inkl. Ø Spannzange:
6 mm
Luftverbrauch, Leerlauf:
0.57 m³/min
Innen-Ø Zuluftschlauch:
8.5 mm
Abluftaustritt:
hinten
Höhe:
69 mm
Länge:
150 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Druckluftwinkelschleifer PWSA 4/200 HV 20.000 RPM/300 Watt
SAP EAN Stck.:
4007220598184
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84671110
Herkunftsland:
GB | IE
SAP Volumen (VE):
5376 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
1.55 kg
SAP Länge (VE):
420 mm
SAP Breite (VE):
160 mm
SAP Höhe (VE):
80 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Pneumatikwinkelschleifer PWSA 4/200
ECLASS 12.0:
21060107
ECLASS 7.0:
21060107
ECLASS 8.1:
21060107
ECLASS 9.1:
21060107
proficlass 5.0:
AAC393c006
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060107
ECLASS 11.1:
21060107
Vorteile:
Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet. | Die Maschine verfügt über eine geringe Winkelkopfhöhe und ist für enge Arbeitsbereiche gut geeignet. | Gutes Verhältnis von Größe und Gewicht zur Leistung. | Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung. | Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
Sicherheitshinweise:
Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.
AAO057:
PWSA 4/200
AAO663:
4007220598184
AAO676:
80700277
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Druckluftantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Druckluftwinkelschleifer PWSA 4/200 HV 20.000 RPM/300 Watt
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA018:
150 0173-1#05-AAA480#003
BAA020:
69 0173-1#05-AAA480#003
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer pferd, druckluft winkelschleifer, Druckluftantriebe, Abluft nach hinten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,76*
€ 825,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,89*
€ 815,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,62*
€ 777,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,74*
€ 767,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.