Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung VKT 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80801052
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80801052
EAN/GTIN:
     4007220178201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Kupplung VKT 8
SAP EAN Stck.:
4007220178201
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84812090
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.06 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Selbstabstellende Ventilkupplung mit Tülle VKT 8 Ø 8
ECLASS 12.0:
21060192
ECLASS 7.0:
21060190
ECLASS 8.1:
21060190
ECLASS 9.1:
21060190
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21060190
ECLASS 11.1:
21060192
AAO663:
4007220178201
AAO676:
80801052
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Kupplung VKT 8
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.