Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

starre Verlängerung STV33 Länge 1000mm ohne Handstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-80900064
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     80900064
EAN/GTIN:
     4007220179758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftmotor-Verlängerung
Lamellenmotor-Verlängerung
Verlängerung Druckluftmotor
Verlängerung Lamellenmotor
Starre Verlängerungen eignen sich für schwer zugängliche Bearbeitungsaufgaben. Ausführung mit Durchmesser 33 mm und Länge 1000 mm.
Weitere Informationen:
Biegeradius, max.:
300 mm
Gleitanschluß G:
G28
Ø:
33 mm
Länge:
1000 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
starre Verlängerung STV33 Länge 1000mm ohne Handstück
SAP EAN Stck.:
4007220179758
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Gebogene Ausführung, Sonderlängen und Möglichkeiten zur Werkstückanpassung sind auf Anfrage erhältlich. Mindestlänge für gebogene Ausführungen ab 500 mm möglich.
Zolltarif-Nr.:
84831095
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
124.3 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
3.308 kg
SAP Länge (VE):
1100 mm
SAP Breite (VE):
113 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Starre Verlängerungen STV 33 L 1000
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
EAC979c001
unspsc 6.0:
27112708
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
Vorteile:
Besonders gut geeignet für den Einsatz an engen und schwer zugänglichen Stellen.
AAO663:
4007220179758
AAO676:
80900064
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
starre Verlängerung STV33 Länge 1000mm ohne Handstück
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Starre Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,89*
€ 795,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,07*
€ 786,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,49*
€ 727,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,76*
€ 705,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,59*
€ 670,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.