Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-90000509
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     90000509
EAN/GTIN:
     4007220189726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring
Anschlussarmaturen für Druckluftantriebe.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
DR 1/8" ø 1/8"
Ausgabename > 80 Zeichen:
Dichtring 1/8"
SAP EAN Stck.:
4007220189726
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
40169300
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.002 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Dichtring DR 1/8"
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
proficlass 5.0:
21059290
unspsc 6.0:
21059290
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO663:
4007220189726
AAO676:
90000509
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Dichtring 1/8"
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.