Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubenschlüssel SKS SW 2,5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-90200021
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     90200021
EAN/GTIN:
     4007220785980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
PFERD bietet verschiedene Sechskantwinkelschraubenschlüssel (SKS) mit verschiedenen Schlüsselweiten (SW) an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SKS SW 2,5MM
Ausgabename > 80 Zeichen:
Winkelschraubenschlüssel SKS SW 2,5MM
SAP EAN Stck.:
4007220785980
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82041100
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
11.725 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.004 kg
SAP Länge (VE):
67 mm
SAP Breite (VE):
35 mm
SAP Höhe (VE):
5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Sechskantwinkelschraubenschlüssel
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Sechskantwinkelschraubenschlüssel
AAO663:
4007220785980
AAO676:
90200021
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Winkelschraubenschlüssel SKS SW 2,5MM
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.