Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel EM SW 11MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-93785701
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     93785701
EAN/GTIN:
     4007220206812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
PFERD bietet verschiedene Einmaulschlüssel (EM) und Doppelmaulschlüssel (DW) mit unterschiedlichen Schlüsselweiten (SW) an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
EM SW 11MM
Ausgabename > 80 Zeichen:
Einmaulschlüssel EM SW 11MM
SAP EAN Stck.:
4007220206812
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82041100
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
14.3 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.029 kg
SAP Länge (VE):
110 mm
SAP Breite (VE):
26 mm
SAP Höhe (VE):
5 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Einmaul-/Doppelmaulschlüssel
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Einmaul-/Doppelmaulschlüssel
AAO663:
4007220206812
AAO676:
93785701
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Einmaulschlüssel EM SW 11MM
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel sw11, doppel maulschlüssel, einmaulschlüssel pferd, Zubehör für Werkzeugantriebe, Schlüssel für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.