Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannflansch SPF 95774001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-95774001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     95774001
EAN/GTIN:
     4007220426036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifscheiben-Spannflansch
schleifscheiben spannflansch
PFERD bietet verschiedene Spannflansche für Werkzeugantriebe an.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
SPF 95774001
Ausgabename > 80 Zeichen:
Spannflansch SPF 95774001
SAP EAN Stck.:
4007220426036
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
84661038
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
10 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.049 kg
SAP Länge (VE):
103 mm
SAP Breite (VE):
97 mm
SAP Höhe (VE):
1 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Spannflansch
ECLASS 12.0:
21051392
ECLASS 7.0:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Spannflansch
AAO663:
4007220426036
AAO676:
95774001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAW338:
Spannflansch SPF 95774001
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.