Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Ersatzteile und Reparaturen DM SW 20/22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Artikel-Nr.:
     C1165-98980190
Hersteller:
     PFERD TOOLS
Herst.-Nr.:
     98980190
EAN/GTIN:
     4007220957059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
PFERD bietet verschiedene Einmaulschlüssel (EM) und Doppelmaulschlüssel (DM) mit unterschiedlichen Schlüsselweiten (SW) an. Doppelmaulschlüssel mit Schlüsselweiten 20/22 mm.

 

Technische Daten:

  • PFERD Typ: DM SW 20/22MM
  • Nettogewicht: 0.149 kg
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
DM SW 20/22MM
Nettogewicht:
0.149 kg
Produkt Ausgabename web für bmecat:
PFERD Doppelmaulschlüssel DM SW 20/22MM | Einmaul-/Doppelmaulschlüssel
Produkthierarchie:
09040101
Herkunftsland:
CN
Volumen (VE):
15.424 CCM
Brutto Gewicht (Stück):
0.149 kg
Länge (VE):
64 mm
Breite (VE):
241 mm
Höhe (VE):
1 mm
ECLASS 12.0:
21051392
UNSPSC 25.0901:
27110000
ECLASS 13.0:
21051392
ETIM 9.0:
EC011943
ETIM 8.0:
EC011943
ECLASS 14.0:
21051392
ECLASS 7.1:
21059227
ECLASS 8.1:
21059227
ECLASS 9.1:
21059227
ECLASS 10.1:
21059227
ECLASS 11.1:
21051392
AAO057:
Einmaul-/Doppelmaulschlüssel
AAO663:
4007220957059
AAO676:
98980190
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
Zubehör für Werkzeugantriebe
AAU732:
Werkzeugantriebe
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Werkzeugantriebe, Schlüssel für Werkzeugantriebe, Werkzeugantriebe
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.