Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Baustromverteiler
>
Artikel
Steckdosengehäuse, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, halogenfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1173-01048801
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
01048801
EAN/GTIN:
4013902055050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Steckdosengehäuse, Industrie Qualität mit Normschiene, Steckdosen vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV),
Abmessungen:
320 x 220 x 179mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
320 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
179 mm
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
FI-Schutzschalter:
ohne
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
2x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Handhabung:
Wandmontage
Kontaktmaterial:
CuZn
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Militärausführung:
nein
Art des Netzanschlusses:
ohne
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Durchmesser Kabeleinführung:
sonstige
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Steckdosen-Kombination
,
Steckdosenverteiler
,
schutz-steckdose ip44
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose grau
,
Schaltanlagen
,
ISO-Verteiler
,
ISO-Schaltanlagen
,
Isolierstoffverteiler
,
Isolierstoffgehäuse
,
Gehäuse
,
Kunststoffgehäuse
,
Schaltanlagengehäuse
,
enystar
,
mi
,
Energieverteiler
,
energie-schaltgerätekombination
,
isp
,
space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,95*
€ 420,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,57*
€ 402,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,81*
€ 367,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flanschset, Schutzart IP65
Spelsberg
07251101
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen