Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Sammelschienengehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-04155601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04155601
EAN/GTIN:
     4013902987641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Verteiler-Schrank
Sammelschienengehäuse mit zusätzlichem Anschlussraum, Industrie Qualität, Sammelschienensystem, 5-polig, ohne Klemmen, zur individuellen Bestückung, mit transparentem Deckel, 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit Sammelschienensystem 5-polig 630A, mit CU-Schienen, L1...L3: 30 x 10mm, N: 25 x 10mm, PE: 12 x 10mm
Abmessungen: 640 x 440 x 179mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Breite:
640 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
179 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Polzahl:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schienenabstand:
60 mm
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungsstrom Schienensystem:
630 A
Mit Sammelschiene bestückt:
ja
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschrank, spelsberg leergehäuse ip65, leergehäuse, leergehäuse ip65, Sicherungsgehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 347,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,20*
€ 483,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,72*
€ 462,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.