Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH fuse base enclosure, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH fuse base enclosure, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH fuse base enclosure, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-04211601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04211601
EAN/GTIN:
     4013902858736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65
NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 1-Reiter-Sicherungsunterteil, Schraubanschluss M10, Abgang unten, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemme 16-120mm², PE-Klemme 16-120mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 640 x 179mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
640 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsstrom:
250 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
NH-Sicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, nh-sicherungsgehäuse spelsberg, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,25*
€ 545,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,37*
€ 540,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,26*
€ 522,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,25*
€ 475,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 39,01*
Zubehör
Spelsberg
07673101
ab € 28,48*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,43*
Zubehör
Spelsberg
07672101
ab € 18,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.