Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Reiterlasttrennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Reiterlasttrennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Reiterlasttrennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-04601584
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04601584
EAN/GTIN:
     4013902873227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5-50mm², Abgang universal, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemme 4-35mm², PE-Klemme 4-35mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 400 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusehöhe:
320 mm
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Schutzart (NEMA):
3R
Gehäusebreite:
320 mm
Gehäusetiefe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse ip65, sicherungsgehäuse, nh-sicherungsgehäuse spelsberg, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,36*
€ 334,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07675001
ab € 2,22*
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,13*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 14,79*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.