Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Reiterlasttrennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Reiterlasttrennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
NH-Reiterlasttrennergehäuse, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 690V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-04601586
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04601586
EAN/GTIN:
     4013902873234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrennergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse, Industrie Qualität, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5-50mm², Abgang universal, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemme 4-35mm², PE-Klemme 4-35mm², 3 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 320 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Gehäusehöhe:
320 mm
Polzahl:
5
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
630 A
Schutzart (IP):
IP65
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Ausstattung des Sicherungslasttrenngehäuses:
mit Sicherungslasttrennschalter
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Schutzart (NEMA):
3R
Gehäusebreite:
320 mm
Gehäusetiefe:
179 mm
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherungsgehäuse spelsberg, sicherungsgehäuse, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07675001
ab € 2,22*
Zubehör
Spelsberg
07251201
ab € 27,13*
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 14,79*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.