Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIAZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 500V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIAZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 500V AC, halogenfrei
DIAZED®-Reitersicherungsgeh., Schutzart IP65, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 500V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-05043601
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     05043601
EAN/GTIN:
     4013902052318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65
DIAZED(R)-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 6 x 3-polige DIII-Reiter-Sicherungssockel, E 33-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5-25mm², auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 4-35mm², N-Klemmen 1,5-16mm², PE-Klemmen 1,5-16mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Breite:
640 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
179 mm
Bemessungsstrom:
250 A
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Anzahl der Gruppen:
6
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Sicherung:
Schraubsicherung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Weitere Suchbegriffe: sicherungsgehäuse, nh-sicherungsgehäuse spelsberg, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Kunststoffgehäuse, NH-Sicherungskasten, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,93*
€ 425,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,10*
€ 415,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07251401
ab € 38,88*
Zubehör
Spelsberg
07505601
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.