Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptür
Klapptür
Artikel-Nr.:
     C1173-07011301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07011301
EAN/GTIN:
     4013902052523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Klapptür transparent, mit Deckelschrauben,
Abmessungen: 440 x 320 x 50mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige | grau
Breite:
320 mm | 440 mm
Ausführung:
Bauschutzdeckel
Tiefe:
320 mm | 50 mm
Form:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen:
0
Länge:
50 mm | 320 mm
Befestigungsart:
schrauben
Mit Anschlusskabel:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der 3-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 4-poligen Buchsen:
0
Anzahl der 5-poligen Buchsen:
0
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, spelsberg verteilertür, verteilertür, Klapptür, Tür, Deckel, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.