Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenflansch, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenflansch, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, halogenfrei
Steckdosenflansch, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-07237001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07237001
EAN/GTIN:
     4013902339358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Steckdosenflansch, Industrie Qualität Montageset inkl. Befestigungsmaterial und Steckdosen, 2 x Flanschverbinder (GFV),
Abmessungen: 320 x 179 x 3mm
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Ausführung:
SCHUKO-Steckdose | Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Höhe:
3 mm | 179 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Typ:
gerade
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, automatengehäuse spelsberg, schuko-steckdose, Schaltanlagen, ISO-Verteiler, ISO-Schaltanlagen, Isolierstoffverteiler, Isolierstoffgehäuse, Einführungsflansch, Flaschplatte, Flansch, Schaltanlagengehäuse, enystar, mi, Energieverteiler, energie-schaltgerätekombination, isp, space-link
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.