Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemmen
Sammelschienenklemmen
Artikel-Nr.:
     C1173-07551201
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07551201
EAN/GTIN:
     4013902051939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme für Kupferschienen 12/20/25/30 x 5mm, Anschluss für Cu 16-120mm², Flachkupfer 250 A
Abmessungen: 23 x 29 x 46mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Sammelschienenbreite:
12 mm | 30 mm
Sammelschienendicke:
5 mm
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme, Sammelschienenklemmen, Klemme, Klemmstein
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.