Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenklemmen, max. Leiterquerschnitt 70²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenklemmen, max. Leiterquerschnitt 70²
Sammelschienenklemmen, max. Leiterquerschnitt 70²
Artikel-Nr.:
     C1173-07617001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07617001
EAN/GTIN:
     4013902622986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
Sammelschienenklemme, für Kupferschienen 12/20/25/30 x 10mm, zum Anschluss von AL/CU-Leitern 16-70mm²
Abmessungen: 20,5 x 28 x 45mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachschiene
Max. Leiterquerschnitt:
70 mm²
Breite der Klemme:
20.5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm | 30 mm
Sammelschienendicke:
10 mm
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
400 A
Weitere Suchbegriffe: leiteranschlussklemmen 10mm, sammelschienenklemme, spelsberg sammelschienenklemme, Sammelschienenklemmen, AL, Klemme, Schiene, Anschlußklemme, Schraubklemme, Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.