Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kunststoffgehäuse
>
Artikel
Leergehäuse, Schutzart IP66/IP67, Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 690V AC, Bemessungsisolationsspannung 1000V DC, halogenfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1173-10090401
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
10090401
EAN/GTIN:
4013902991679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Leergehäuse, mit Schutzart IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, mit Schnellverschluss, Kasten: ABS, grau, Deckel: ABS, grau, glatte Seitenwände
Abmessungen:
122 x 82 x 85mm
Beigefügtes Zubehör:
Deckelverliersicherung, 4 Befestigungsschrauben für Zubehör
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
122 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
85 mm
RAL-Nummer:
7035
Mit Montageplatte:
nein
Anzahl der Türen:
0
Anzahl der Schlösser:
0
Geeignet für Wandmontage:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Koppelbar:
nein
Werkstoffgüte:
ABS
Werkstoff:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Mastbefestigung:
ja
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
4.1 W
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Freistehend:
nein
Eckmodell:
nein
Zwischeneinbau:
nein
Vorprägungen:
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Oberteil:
ja
Mit Tür:
nein
Transparenter Deckel:
nein
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Universalgehäuse
,
automatengehäuse spelsberg
,
automatengehäuse
,
leergehäuse ip67
,
Gehäusesysteme
,
Aufbaugehäuse
,
Box
,
Plastikgehäuse
,
Outdoorgehäuse
,
Indoorgehäuse
,
Case
,
Kleingehäuse
,
Kleinstgehäuse
,
Gehäuseserie
,
Bediengehäuse
,
Gehäusetechnik
,
Gehäuselösungen
,
Standardgehäuse
,
Steuergehäuse
,
Ex-Gehäuse
,
UL-Gehäuse
,
Gehäusesystem
,
Reihenklemmengehäuse
,
Dose
,
Klemmengehäuse
,
Industriegehäuse
,
Wandgehäuse
,
Folientastaturgehäuse
,
Folientastatur
,
ABS
,
Gehäuse
,
Elektronikgehäuse
,
Kasten
,
elektrokasten wasserdicht
,
klemmkasten ip67
,
ip67 gehäuse
,
leergehäuse ip65
,
gehäuse ip67
,
leergehäuse elektro
,
kunststoff schaltschränke
,
schaltschrank ip65 außenbereich
,
elektroschränke für außen
,
gehäuse außenbereich
,
schaltschränke kunststoff
,
schaltschrank kompakt
,
verteilerschrank außen wasserdicht
,
outdoor schaltschränke
,
kunststoff schaltschrank ip65
,
schaltschränke außenbereich
,
schaltschrank außen abschließbar
,
kunststoff schaltschrank
,
elektroschränke
,
outdoor schaltschrank kunststoff
,
gehäuse wasserdicht transparent
,
kunststoff kleingehäuse
,
elektrogehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse elektronik
,
industriegehäuse kunststoff
,
kleingehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse wasserdicht
,
elektro kunststoffgehäuse
,
gehäuse polycarbonat
,
kunststoffgehäuse elektro
,
elektrokasten außenbereich
,
wandgehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse schwarz
,
gehäuse kunststoff
,
kunststoffgehäuse ip65
,
polycarbonat gehäuse
,
metallgehäuse nach maß
,
klemmkasten metall
,
klemmenkasten metall
,
abzweigkasten alu
,
klemmenkasten aluminium
,
wandgehäuse außenbereich
,
klemmdose alu
,
ip65 gehäuse wasserdicht
,
wetterfeste gehäuse
,
industrie leergehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,55*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Außenbefestigungslaschens.
Spelsberg
18200201
ab € 2,54*
Zubehör
Deckelverliersicherung
Spelsberg
18200601
ab € 3,30*
Zubehör
Druckausgleichelement
Spelsberg
26241201
ab € 8,87*
Zubehör
Innenscharnier-Set
Spelsberg
18200101
ab € 4,43*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
18600401
ab € 2,52*
Zubehör
Montageplatte
Spelsberg
18700401
ab € 5,96*
Zubehör
Normschiene
Spelsberg
19710701
ab € 1,94*
Zubehör
Normschiene, geeignet für Betonbau
Spelsberg
19810701
ab € 2,10*
Zubehör
Plombierset
Spelsberg
18200401
ab € 0,85*
Zubehör
Stufenbohrer
Spelsberg
19599501
ab € 167,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen