Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normschiene
Normschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-16201501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     16201501
EAN/GTIN:
     4013902120611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Tragschiene
spelsberg hutschiene
tragschiene
Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5mm, Gehäusetyp AL 2823
Abmessungen: 35 x 266 x 7,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Höhe:
7.5 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Materialstärke:
1 mm
Länge:
266 mm
Lochform:
Rundloch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Normschiene, Schiene, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,14* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
16200901
ab € 4,12*
Ähnlich
Spelsberg
16201001
ab € 4,73*
Ähnlich
Spelsberg
16201101
ab € 4,02*
Ähnlich
Spelsberg
16201201
ab € 4,91*
Ähnlich
Spelsberg
16201301
ab € 5,61*
Ähnlich
Spelsberg
16201401
ab € 4,78*
Ähnlich
Spelsberg
16201601
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.